🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - TRANSFO COURANT SOMMATEUR 20MM - 5SV87000KK

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - TRANSFO COURANT SOMMATEUR 20MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - pour réseaux à tension alternative

  • valeur de fonctionnement intensité de courant 1 - -99999...-99999 mA

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • avec pinces amovibles - Non

  • valeur de fonctionnement intensité de courant 2 - -99999...-99999 mA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869397641

Réf. Sonepar

00080939764

Réf. Fournisseur

5SV87000KK

Marque

Siemens Industry

fonction:

pour réseaux à tension alternative

valeur de fonctionnement intensité de courant 1:

-99999...-99999 mA

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec pinces amovibles:

Non

valeur de fonctionnement intensité de courant 2:

-99999...-99999 mA

affichage du courant différentiel:

Non

mémorisation possible des défaillances:

Non

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

largeur:

46 mm

hauteur:

32 mm

profondeur:

60 mm

type de tension d’alimentation:

AC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

720...720 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

720...720 V

tension d'alimentation DC:

-99999...-99999 V

plage de mesure de la tension:

720...720 V

fréquence de fonctionnement nominale:

50...60 Hz

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

720...720 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

720...720 V

Transformateur de courant sommateur 20mm

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry