Siemens Industry - TRANSFO COURANT SOMMATEUR 35MM - 5SV87020KK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction - pour réseaux à tension alternative
valeur de fonctionnement intensité de courant 1 - -99999...-99999 mA
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
avec pinces amovibles - Non
valeur de fonctionnement intensité de courant 2 - -99999...-99999 mA
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869397665
Réf. Sonepar
00080939766
Réf. Fournisseur
5SV87020KK
Marque
Siemens Industry
fonction:
pour réseaux à tension alternative
valeur de fonctionnement intensité de courant 1:
-99999...-99999 mA
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec pinces amovibles:
Non
valeur de fonctionnement intensité de courant 2:
-99999...-99999 mA
affichage du courant différentiel:
Non
mémorisation possible des défaillances:
Non
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
largeur:
100 mm
hauteur:
33 mm
profondeur:
79 mm
type de tension d’alimentation:
AC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
720...720 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
720...720 V
tension d'alimentation DC:
-99999...-99999 V
plage de mesure de la tension:
720...720 V
fréquence de fonctionnement nominale:
50...60 Hz
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
720...720 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
720...720 V
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


