Siemens Industry - Transformateur 1200/1A, 10VA DF1,0 - 4NC54330DH21
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - transformateur de courant pour traversée
courant assigné primaire In - 1200 A
courant assigné secondaire - 1 A
diamètre d'ouverture - 41 mm
puissance apparente nominale secondaire - 10 VA
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869559827
Réf. Sonepar
00080100276
Réf. Fournisseur
4NC54330DH21
Marque
Siemens Industry
modèle:
transformateur de courant pour traversée
courant assigné primaire In:
1200 A
courant assigné secondaire:
1 A
diamètre d'ouverture:
41 mm
puissance apparente nominale secondaire:
10 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 10
étalonné:
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui
largeur de l'ouverture:
64...64 mm
fixation par encliquetage:
Non
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires:
1
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


