🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - Transformateur 1200/5A 10VA DF0,5 - 4NC54332DH21

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Transformateur 1200/5A 10VA DF0,5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - transformateur de courant pour traversée

  • courant assigné primaire In - 1200 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • diamètre d'ouverture - 41 mm

  • puissance apparente nominale secondaire - 10 VA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869559537

Réf. Sonepar

00080100277

Réf. Fournisseur

4NC54332DH21

Marque

Siemens Industry

modèle:

transformateur de courant pour traversée

courant assigné primaire In:

1200 A

courant assigné secondaire:

5 A

diamètre d'ouverture:

41 mm

puissance apparente nominale secondaire:

10 VA

facteur de limite de surintensité:

FS 10

étalonné:

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

largeur de l'ouverture:

64...64 mm

fixation par encliquetage:

Non

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

raccordement à vis

nombre d'entrées primaires:

1

transformateur de courant 1200/5 A, 10 VA, cl. 0,5

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry