Siemens Industry - Transformateur 150/5A 2,5VA DF0,5 - 4NC51212DC21

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - transformateur de courant pour traversée
courant assigné primaire In - 150 A
courant assigné secondaire - 5 A
diamètre d'ouverture - 19 mm
puissance apparente nominale secondaire - 2.5 VA
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869558936
Réf. Sonepar
00080100061
Réf. Fournisseur
4NC51212DC21
Marque
Siemens Industry
modèle:
transformateur de courant pour traversée
courant assigné primaire In:
150 A
courant assigné secondaire:
5 A
diamètre d'ouverture:
19 mm
puissance apparente nominale secondaire:
2.5 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 10
étalonné:
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui
largeur de l'ouverture:
20...20 mm
fixation par encliquetage:
Non
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires:
1
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


