Siemens Industry - Transformateur 700/5A 5VA DF0,2s - 4NC52282FE21

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Transformateur 700/5A 5VA DF0,2s

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - transformateur de courant pour traversée

  • courant assigné primaire In - 700 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • diamètre d'ouverture - 26 mm

  • puissance apparente nominale secondaire - 5 VA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869559254

Réf. Sonepar

00080100197

Réf. Fournisseur

4NC52282FE21

Marque

Siemens Industry

modèle:

transformateur de courant pour traversée

courant assigné primaire In:

700 A

courant assigné secondaire:

5 A

diamètre d'ouverture:

26 mm

puissance apparente nominale secondaire:

5 VA

facteur de limite de surintensité:

FS 10

étalonné:

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

largeur de l'ouverture:

30...30 mm

fixation par encliquetage:

Non

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

raccordement à vis

nombre d'entrées primaires:

1

transformateur de courant 700/5 A, 5 VA, cl. 0,2s