En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - TRANSFORMATEUR DE COMMANDE; - 4AM48418BD400CN2

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - TRANSFORMATEUR DE COMMANDE;

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension primaire 1 - 575...575 V

  • tension secondaire 1 - 230...230 V

  • puissance apparente nominale - 500 VA

  • indice de protection (IP) - IP00

  • construit comme un transformateur de sécurité - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00080021531

Réf. Fournisseur

4AM48418BD400CN2

Marque

Siemens Industry

tension primaire 1:

575...575 V

tension secondaire 1:

230...230 V

puissance apparente nominale:

500 VA

indice de protection (IP):

IP00

construit comme un transformateur de sécurité:

Non

construit comme un transformateur d'isolement:

Non

construit comme un auto-transformateur:

Non

tension primaire 2:

550...550 V

tension primaire 3:

525...525 V

tension primaire 4:

500...500 V

tension primaire 5:

480...480 V

tension primaire 6:

460...460 V

tension primaire 7:

440...440 V

tension primaire 8:

415...415 V

tension primaire 9:

400...400 V

tension primaire 10:

380...380 V

tension secondaire 2:

115...115 V

classe de matériau isolant selon IEC 85:

B

protégé contre les courts-circuits:

Non

largeur:

122 mm

hauteur:

121 mm

profondeur:

134 mm

noyau annulaire:

Non

adapté à un montage sur platine:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

matériau du conducteur:

autre

TRANSFORMATEUR DE COMMANDE; PHASES:1; PN/PN(S6)(KVA):0,5 /2; UPRI(V):575-550-525-500- 480-460 -440-415-400-380-230-220-200- 190; USEC(V):230(2X115); ISEC(A):2,17 ; 4,34; F(HZ):50...60; COUPLAGE / ECRANIIII0 /0; TA/ISOKL:40 /B; IP00; CONNECT

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry