En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - TRANSFORMATEUR PHASES:3 - 4BU53435EA202CA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - TRANSFORMATEUR  PHASES:3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • construit comme un transformateur de sécurité - Non

  • construit comme un transformateur d'isolement - Non

  • tension primaire 1 - 504...504 V

  • tension secondaire 1 - 400...400 V

  • puissance nominale - 56000 VA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169896993

Réf. Sonepar

00080989699

Réf. Fournisseur

4BU53435EA202CA0

Marque

Siemens Industry

construit comme un transformateur de sécurité:

Non

construit comme un transformateur d'isolement:

Non

tension primaire 1:

504...504 V

tension secondaire 1:

400...400 V

puissance nominale:

56000 VA

construit comme un auto-transformateur:

Non

tension primaire 2:

480...480 V

tension primaire 3:

456...456 V

type de commutation:

autre

classe de matériau isolant selon IEC 85:

H

protégé contre les courts-circuits:

Non

matériau du conducteur:

autre

largeur:

420 mm

hauteur:

512 mm

profondeur:

193 mm

indice de protection (IP):

IP00

TRANSFORMATEUR DE PUISSANCE; PHASES:3; PN(KVA):56; UPRI(V):480+/-5%; USEC(V):400; ISEC(A):80,8; UK(%):3,08; F(HZ):50...60; COUPLAGE / ECRANYYN0 /0; TA/ISOKL:40 /H; IP00; CONNECTIQUE : RACCORDEMENT A VIS; MONTAGE:VIS; VDE 0532 >UL/CSA-RECOGN

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry