Siemens Industry - TRANSFORMATEUR SITAS; - 4AM34425AC000EA0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension primaire 1 - 420...420 V
puissance apparente nominale - 100 VA
indice de protection (IP) - IP00
construit comme un transformateur de sécurité - Non
construit comme un transformateur d'isolement - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4001869984964
Réf. Sonepar
00080020499
Réf. Fournisseur
4AM34425AC000EA0
Marque
Siemens Industry
tension primaire 1:
420...420 V
puissance apparente nominale:
100 VA
indice de protection (IP):
IP00
construit comme un transformateur de sécurité:
Non
construit comme un transformateur d'isolement:
Non
construit comme un auto-transformateur:
Non
tension primaire 2:
400...400 V
tension primaire 3:
380...380 V
tension primaire 5:
0...0 V
tension primaire 6:
0...0 V
tension primaire 7:
0...0 V
tension primaire 8:
0...0 V
tension primaire 9:
0...0 V
tension primaire 10:
0...0 V
tension secondaire 4:
0...0 V
tension secondaire 5:
0...0 V
tension secondaire 6:
0...0 V
tension secondaire 7:
0...0 V
tension secondaire 8:
0...0 V
tension secondaire 9:
0...0 V
tension secondaire 10:
0...0 V
classe de matériau isolant selon IEC 85:
H
protégé contre les courts-circuits:
Non
tension de court-circuit relative uk:
8.52 %
largeur:
86 mm
hauteur:
98 mm
profondeur:
102 mm
noyau annulaire:
Non
adapté à un montage sur platine:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
matériau du conducteur:
autre


