Siemens Industry - TRANSFORMATEUR SITAS; - 4AM46428JN000EB0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension primaire 1 - 415...415 V
tension secondaire 1 - 24...24 V
puissance apparente nominale - 400 VA
indice de protection (IP) - IP00
construit comme un transformateur de sécurité - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869908823
Réf. Sonepar
00080021509
Réf. Fournisseur
4AM46428JN000EB0
Marque
Siemens Industry
tension primaire 1:
415...415 V
tension secondaire 1:
24...24 V
puissance apparente nominale:
400 VA
indice de protection (IP):
IP00
construit comme un transformateur de sécurité:
Non
construit comme un transformateur d'isolement:
Non
construit comme un auto-transformateur:
Non
tension primaire 2:
400...400 V
tension primaire 3:
385...385 V
tension primaire 4:
245...245 V
tension primaire 5:
230...230 V
tension primaire 6:
215...215 V
tension secondaire 6:
0...0 V
tension secondaire 7:
0...0 V
tension secondaire 8:
0...0 V
tension secondaire 9:
0...0 V
tension secondaire 10:
0...0 V
classe de matériau isolant selon IEC 85:
B
protégé contre les courts-circuits:
Non
tension de court-circuit relative uk:
4.4 %
largeur:
122 mm
hauteur:
121 mm
profondeur:
114 mm
noyau annulaire:
Non
adapté à un montage sur platine:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
matériau du conducteur:
autre


