Siemens Industry - TRANSFORMATEUR SITAS; - 4AM48428EV000EA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - TRANSFORMATEUR SITAS;

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension primaire 1 - 600...600 V

  • tension secondaire 1 - 42...42 V

  • puissance apparente nominale - 500 VA

  • indice de protection (IP) - IP00

  • construit comme un transformateur de sécurité - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869905396

Réf. Sonepar

00080021741

Réf. Fournisseur

4AM48428EV000EA0

Marque

Siemens Industry

tension primaire 1:

600...600 V

tension secondaire 1:

42...42 V

puissance apparente nominale:

500 VA

indice de protection (IP):

IP00

construit comme un transformateur de sécurité:

Non

construit comme un transformateur d'isolement:

Non

construit comme un auto-transformateur:

Non

tension primaire 2:

575...575 V

tension primaire 3:

550...550 V

tension primaire 4:

525...525 V

tension primaire 5:

500...500 V

tension primaire 6:

480...480 V

tension primaire 7:

460...460 V

tension primaire 8:

440...440 V

tension primaire 9:

415...415 V

tension primaire 10:

400...400 V

tension secondaire 6:

0...0 V

tension secondaire 7:

0...0 V

tension secondaire 8:

0...0 V

tension secondaire 9:

0...0 V

tension secondaire 10:

0...0 V

classe de matériau isolant selon IEC 85:

B

protégé contre les courts-circuits:

Non

tension de court-circuit relative uk:

3.8 %

largeur:

122 mm

hauteur:

121 mm

profondeur:

134 mm

noyau annulaire:

Non

adapté à un montage sur platine:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

matériau du conducteur:

autre

transformateur SITAS ; phases : 1 ; Pn/Pn(S6)(kVA) : 0,5 /2 ; Upri(V) : 600-575-550-525-500- 480-460-440-415-400-240-230 ; Usec(V) : 42 ; Isec(A) : 11,9 ; F(Hz) : 50...60 ; groupe de commutation/enroulement écran : II0 /0 ; TA/bornes iso :

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry