Siemens Industry - TRANSFORMATEUR SITAS; - 4AM55425AD400FA0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension primaire 1 - 420...420 V
tension secondaire 1 - 230...230 V
puissance apparente nominale - 800 VA
indice de protection (IP) - IP00
construit comme un transformateur de sécurité - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SITAS
EAN
4001869902326
Réf. Sonepar
00080021981
Réf. Fournisseur
4AM55425AD400FA0
Marque
Siemens Industry
tension primaire 1:
420...420 V
tension secondaire 1:
230...230 V
puissance apparente nominale:
800 VA
indice de protection (IP):
IP00
construit comme un transformateur de sécurité:
Non
construit comme un transformateur d'isolement:
Non
construit comme un auto-transformateur:
Non
tension primaire 2:
400...400 V
tension primaire 3:
380...380 V
tension secondaire 2:
115...115 V
classe de matériau isolant selon IEC 85:
B
protégé contre les courts-circuits:
Non
tension de court-circuit relative uk:
3.1 %
largeur:
152 mm
hauteur:
144 mm
profondeur:
126 mm
noyau annulaire:
Non
adapté à un montage sur platine:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
matériau du conducteur:
autre


