Siemens Industry - TRANSFORMATEUR SITAS; - 4AM57425FJ100FA0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension primaire 1 - 525...525 V
tension secondaire 1 - 110...110 V
puissance apparente nominale - 1000 VA
indice de protection (IP) - IP00
construit comme un transformateur de sécurité - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869903880
Réf. Sonepar
00080022208
Réf. Fournisseur
4AM57425FJ100FA0
Marque
Siemens Industry
tension primaire 1:
525...525 V
tension secondaire 1:
110...110 V
puissance apparente nominale:
1000 VA
indice de protection (IP):
IP00
construit comme un transformateur de sécurité:
Non
construit comme un transformateur d'isolement:
Non
construit comme un auto-transformateur:
Non
tension primaire 2:
500...500 V
tension primaire 3:
475...475 V
classe de matériau isolant selon IEC 85:
B
protégé contre les courts-circuits:
Non
tension de court-circuit relative uk:
3.12 %
largeur:
152 mm
hauteur:
144 mm
profondeur:
132 mm
noyau annulaire:
Non
adapté à un montage sur platine:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
matériau du conducteur:
autre

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


