Siemens Industry - TRANSFORMATEUR SITAS; - 4AM61425LT100FA0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension primaire 1 - 693...693 V
tension secondaire 1 - 230...230 V
puissance apparente nominale - 1600 VA
indice de protection (IP) - IP00
construit comme un transformateur de sécurité - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869905556
Réf. Sonepar
00080022373
Réf. Fournisseur
4AM61425LT100FA0
Marque
Siemens Industry
tension primaire 1:
693...693 V
tension secondaire 1:
230...230 V
puissance apparente nominale:
1600 VA
indice de protection (IP):
IP00
construit comme un transformateur de sécurité:
Non
construit comme un transformateur d'isolement:
Non
construit comme un auto-transformateur:
Non
tension primaire 2:
660...660 V
tension primaire 3:
627...627 V
classe de matériau isolant selon IEC 85:
B
protégé contre les courts-circuits:
Non
tension de court-circuit relative uk:
2.1 %
largeur:
176 mm
hauteur:
164 mm
profondeur:
138 mm
noyau annulaire:
Non
adapté à un montage sur platine:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
matériau du conducteur:
autre

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


