Siemens Industry - TRANSFORMATEUR SITAS; - 4AM61428JD401FA1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension primaire 1 - 415...415 V
puissance apparente nominale - 1600 VA
indice de protection (IP) - IP00
construit comme un transformateur de sécurité - Non
construit comme un transformateur d'isolement - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4019169951562
Réf. Sonepar
00080022399
Réf. Fournisseur
4AM61428JD401FA1
Marque
Siemens Industry
tension primaire 1:
415...415 V
puissance apparente nominale:
1600 VA
indice de protection (IP):
IP00
construit comme un transformateur de sécurité:
Non
construit comme un transformateur d'isolement:
Non
construit comme un auto-transformateur:
Non
tension primaire 2:
400...400 V
tension primaire 3:
385...385 V
tension primaire 4:
245...245 V
tension primaire 5:
230...230 V
tension primaire 6:
215...215 V
classe de matériau isolant selon IEC 85:
B
protégé contre les courts-circuits:
Non
largeur:
176 mm
hauteur:
164 mm
profondeur:
138 mm
noyau annulaire:
Non
adapté à un montage sur platine:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
matériau du conducteur:
autre


