Siemens Industry - TRANSFORMATEUR SITAS; - 4AM65425AT100FC0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - TRANSFORMATEUR SITAS;

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension primaire 1 - 420...420 V

  • tension secondaire 1 - 230...230 V

  • puissance apparente nominale - 2130 VA

  • indice de protection (IP) - IP23

  • construit comme un transformateur de sécurité - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869911717

Réf. Sonepar

00080022562

Réf. Fournisseur

4AM65425AT100FC0

Marque

Siemens Industry

tension primaire 1:

420...420 V

tension secondaire 1:

230...230 V

puissance apparente nominale:

2130 VA

indice de protection (IP):

IP23

construit comme un transformateur de sécurité:

Non

construit comme un transformateur d'isolement:

Non

construit comme un auto-transformateur:

Non

tension primaire 2:

400...400 V

tension primaire 3:

380...380 V

classe de matériau isolant selon IEC 85:

B

protégé contre les courts-circuits:

Non

tension de court-circuit relative uk:

1.6 %

largeur:

351 mm

hauteur:

395 mm

profondeur:

330 mm

noyau annulaire:

Non

adapté à un montage sur platine:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

matériau du conducteur:

autre

transformateur SITAS ; phases : 1 ; Pn/Pn(S6)(kVA) : 2,13 /13,3 ; Upri(V) : 400+/-5% ; Usec(V) : 230 ; Isec(A) : 9,26 ; F(Hz) : 50...60 ; groupe de commutation/enroulement écran : II0 /0 ; TA/bornes iso : 40 /B ; IP23 ; raccordement : vis /