Siemens Industry - TRANSFORMATEUR SITAS; - 4AP27428BC400HC0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - TRANSFORMATEUR SITAS;

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • construit comme un transformateur de sécurité - Non

  • construit comme un transformateur d'isolement - Non

  • tension primaire 1 - 500...500 V

  • tension secondaire 1 - 400...400 V

  • puissance nominale - 2250 VA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SITAS

EAN

4001869915449

Réf. Sonepar

00080022910

Réf. Fournisseur

4AP27428BC400HC0

Marque

Siemens Industry

construit comme un transformateur de sécurité:

Non

construit comme un transformateur d'isolement:

Non

tension primaire 1:

500...500 V

tension secondaire 1:

400...400 V

puissance nominale:

2250 VA

construit comme un auto-transformateur:

Non

tension primaire 2:

400...400 V

tension primaire 3:

289...289 V

tension primaire 4:

230...230 V

tension secondaire 2:

230...230 V

type de commutation:

autre

classe de matériau isolant selon IEC 85:

B

protégé contre les courts-circuits:

Non

tension de court-circuit relative uk:

3.9 %

matériau du conducteur:

autre

largeur:

351 mm

hauteur:

395 mm

profondeur:

330 mm

indice de protection (IP):

IP23

transformateur SITAS ; phases : 3 ; Pn/Pn(S6)(kVA) : 2,25 /11 ; Upri(V) : Y500-400/D289-230 ; Usec(V) : Y 400 / D 230 ; Isec(A) : 3,25-5,65 ; F(Hz) : 50...60 ; groupe de commutation/enroulement écran : IIIIII0 /0 ; TA/bornes iso : 40 /B ; I