Siemens Industry - TRANSFORMATEUR SITAS; - 4AP30428BC400HC0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
construit comme un transformateur de sécurité - Non
construit comme un transformateur d'isolement - Non
tension primaire 1 - 500...500 V
tension secondaire 1 - 400...400 V
puissance nominale - 3200 VA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SITAS
EAN
4001869915456
Réf. Sonepar
00080022963
Réf. Fournisseur
4AP30428BC400HC0
Marque
Siemens Industry
construit comme un transformateur de sécurité:
Non
construit comme un transformateur d'isolement:
Non
tension primaire 1:
500...500 V
tension secondaire 1:
400...400 V
puissance nominale:
3200 VA
construit comme un auto-transformateur:
Non
tension primaire 2:
400...400 V
tension primaire 3:
289...289 V
tension primaire 4:
230...230 V
tension secondaire 2:
230...230 V
type de commutation:
autre
classe de matériau isolant selon IEC 85:
B
protégé contre les courts-circuits:
Non
tension de court-circuit relative uk:
2.78 %
matériau du conducteur:
autre
largeur:
351 mm
hauteur:
395 mm
profondeur:
330 mm
indice de protection (IP):
IP23


