Siemens Industry - TRANSFORMATEUR SITAS; - 4AT30325CD400FA0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension primaire 1 - 462...462 V
tension secondaire 1 - 230...230 V
puissance apparente nominale - 4000 VA
indice de protection (IP) - IP00
construit comme un transformateur de sécurité - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869903606
Réf. Sonepar
00080023059
Réf. Fournisseur
4AT30325CD400FA0
Marque
Siemens Industry
tension primaire 1:
462...462 V
tension secondaire 1:
230...230 V
puissance apparente nominale:
4000 VA
indice de protection (IP):
IP00
construit comme un transformateur de sécurité:
Non
construit comme un transformateur d'isolement:
Non
construit comme un auto-transformateur:
Non
tension primaire 2:
440...440 V
tension primaire 3:
418...418 V
tension secondaire 2:
115...115 V
classe de matériau isolant selon IEC 85:
H
protégé contre les courts-circuits:
Non
tension de court-circuit relative uk:
2.8 %
largeur:
164 mm
hauteur:
270 mm
profondeur:
155 mm
noyau annulaire:
Non
adapté à un montage sur platine:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
matériau du conducteur:
autre

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


