Siemens Industry - TRANSFORMATEUR SITAS; - 4AT30328JD400FA0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
construit comme un transformateur de sécurité - Non
tension primaire 1 - 415...415 V
tension secondaire 1 - 230...230 V
puissance apparente nominale - 4000 VA
indice de protection (IP) - IP00
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4001869902821
Réf. Sonepar
00080023110
Réf. Fournisseur
4AT30328JD400FA0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
construit comme un transformateur de sécurité:
Non
tension primaire 1:
415...415 V
tension secondaire 1:
230...230 V
puissance apparente nominale:
4000 VA
indice de protection (IP):
IP00
construit comme un transformateur d'isolement:
Non
construit comme un auto-transformateur:
Non
tension primaire 2:
400...400 V
tension primaire 3:
385...385 V
tension primaire 4:
245...245 V
tension primaire 5:
230...230 V
tension primaire 6:
215...215 V
tension secondaire 2:
115...115 V
classe de matériau isolant selon IEC 85:
H
protégé contre les courts-circuits:
Non
largeur:
164 mm
hauteur:
270 mm
profondeur:
155 mm
noyau annulaire:
Non
adapté à un montage sur platine:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
matériau du conducteur:
autre