Siemens Industry - TRANSFORMATEUR SITAS; - 4AT36125CJ100FA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - TRANSFORMATEUR SITAS;

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension primaire 1 - 462...462 V

  • tension secondaire 1 - 110...110 V

  • puissance apparente nominale - 5000 VA

  • indice de protection (IP) - IP00

  • construit comme un transformateur de sécurité - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869903132

Réf. Sonepar

00080023158

Réf. Fournisseur

4AT36125CJ100FA0

Marque

Siemens Industry

tension primaire 1:

462...462 V

tension secondaire 1:

110...110 V

puissance apparente nominale:

5000 VA

indice de protection (IP):

IP00

construit comme un transformateur de sécurité:

Non

construit comme un transformateur d'isolement:

Non

construit comme un auto-transformateur:

Non

tension primaire 2:

440...440 V

tension primaire 3:

418...418 V

classe de matériau isolant selon IEC 85:

H

protégé contre les courts-circuits:

Non

tension de court-circuit relative uk:

4.57 %

largeur:

194 mm

hauteur:

320 mm

profondeur:

169 mm

noyau annulaire:

Non

adapté à un montage sur platine:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

matériau du conducteur:

autre

transformateur SITAS ; phases : 1 ; Pn/Pn(S6)(kVA) : 5 /18,5 ; Upri(V) : 440+/-5% ; Usec(V) : 110 ; Isec(A) : 45,5 ; F(Hz) : 50...60 ; groupe de commutation/enroulement écran : II0 /0 ; TA/bornes iso : 55 /H ; IP00 ; raccordement : vis ; mo
Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry