Siemens Industry - TRANSFORMATEUR SITAS; - 4AT36124TT100FA0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension primaire 1 - 242...242 V
tension secondaire 1 - 230...230 V
puissance apparente nominale - 5000 VA
indice de protection (IP) - IP00
construit comme un transformateur de sécurité - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869901268
Réf. Sonepar
00080990126
Réf. Fournisseur
4AT36124TT100FA0
Marque
Siemens Industry
tension primaire 1:
242...242 V
tension secondaire 1:
230...230 V
puissance apparente nominale:
5000 VA
indice de protection (IP):
IP00
construit comme un transformateur de sécurité:
Non
construit comme un transformateur d'isolement:
Non
construit comme un auto-transformateur:
Non
tension primaire 2:
230...230 V
tension primaire 3:
218...218 V
tension primaire 4:
-99999...-99999 V
tension primaire 5:
-99999...-99999 V
tension primaire 6:
-99999...-99999 V
tension primaire 7:
-99999...-99999 V
tension primaire 8:
-99999...-99999 V
tension primaire 9:
-99999...-99999 V
tension primaire 10:
-99999...-99999 V
tension secondaire 2:
-99999...-99999 V
tension secondaire 3:
-99999...-99999 V
tension secondaire 4:
-99999...-99999 V
tension secondaire 5:
-99999...-99999 V
tension secondaire 6:
-99999...-99999 V
tension secondaire 7:
-99999...-99999 V
tension secondaire 8:
-99999...-99999 V
tension secondaire 9:
-99999...-99999 V
tension secondaire 10:
-99999...-99999 V
classe de matériau isolant selon IEC 85:
H
protégé contre les courts-circuits:
Non
tension de court-circuit relative uk:
3.9 %
largeur:
194 mm
hauteur:
320 mm
profondeur:
169 mm
noyau annulaire:
Non
adapté à un montage sur platine:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
matériau du conducteur:
autre


