Siemens Industry - TRANSFORMATEUR SITAS; - 4AM65428JD400FA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - TRANSFORMATEUR SITAS;

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension secondaire 1 - 230...230 V

  • puissance apparente nominale - 2500 VA

  • indice de protection (IP) - IP00

  • construit comme un transformateur de sécurité - Non

  • construit comme un transformateur d'isolement - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SITAS

EAN

4001869902814

Réf. Sonepar

00080990281

Réf. Fournisseur

4AM65428JD400FA0

Marque

Siemens Industry

tension secondaire 1:

230...230 V

puissance apparente nominale:

2500 VA

indice de protection (IP):

IP00

construit comme un transformateur de sécurité:

Non

construit comme un transformateur d'isolement:

Non

construit comme un auto-transformateur:

Non

tension primaire 2:

-99999...-99999 V

tension primaire 3:

-99999...-99999 V

tension primaire 4:

-99999...-99999 V

tension primaire 5:

0...0 V

tension primaire 6:

0...0 V

tension primaire 7:

0...0 V

tension primaire 8:

0...0 V

tension primaire 9:

0...0 V

tension primaire 10:

0...0 V

tension secondaire 2:

115...115 V

tension secondaire 3:

-99999...-99999 V

tension secondaire 4:

0...0 V

tension secondaire 5:

0...0 V

tension secondaire 6:

0...0 V

tension secondaire 7:

0...0 V

tension secondaire 8:

0...0 V

tension secondaire 9:

0...0 V

tension secondaire 10:

0...0 V

classe de matériau isolant selon IEC 85:

B

protégé contre les courts-circuits:

Non

tension de court-circuit relative uk:

1.44 %

largeur:

194 mm

hauteur:

180 mm

profondeur:

178 mm

noyau annulaire:

Non

adapté à un montage sur platine:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

matériau du conducteur:

autre

puissance:

2500 W

transformateur SITAS ; phases : 1 ; Pn/Pn(S6)(kVA) : 2,5 /13,3 ; Upri(V) : 415-400-385-245-230- 215 ; Usec(V) : 2x115 ; Isec(A) : 10,9-21,8 ; F(Hz) : 50...60 ; groupe de commutation/enroulement écran : II0 /0 ; TA/bornes iso : 40 /B ; IP00