Siemens Industry - TRANSFORMATEUR SITAS; - 4AP30428BC400HA0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
construit comme un transformateur de sécurité - Non
construit comme un transformateur d'isolement - Non
tension primaire 1 - 500...500 V
tension secondaire 1 - 400...400 V
puissance nominale - 4000 VA
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869905808
Réf. Sonepar
00080990580
Réf. Fournisseur
4AP30428BC400HA0
Marque
Siemens Industry
construit comme un transformateur de sécurité:
Non
construit comme un transformateur d'isolement:
Non
tension primaire 1:
500...500 V
tension secondaire 1:
400...400 V
puissance nominale:
4000 VA
construit comme un auto-transformateur:
Non
tension primaire 2:
400...400 V
tension primaire 3:
289...289 V
tension primaire 4:
230...230 V
tension primaire 5:
0...0 V
tension primaire 6:
0...0 V
tension primaire 7:
0...0 V
tension primaire 8:
0...0 V
tension primaire 9:
0...0 V
tension primaire 10:
0...0 V
tension secondaire 2:
230...230 V
tension secondaire 3:
0...0 V
tension secondaire 4:
0...0 V
tension secondaire 5:
0...0 V
tension secondaire 6:
0...0 V
tension secondaire 7:
0...0 V
tension secondaire 8:
0...0 V
tension secondaire 9:
0...0 V
tension secondaire 10:
0...0 V
type de commutation:
autre
classe de matériau isolant selon IEC 85:
B
protégé contre les courts-circuits:
Non
tension de court-circuit relative uk:
2.7 %
matériau du conducteur:
autre
largeur:
300 mm
hauteur:
271 mm
profondeur:
271 mm
indice de protection (IP):
IP00

Un produit Siemens Industry
Découvrez la série Siemens Industry


