Siemens Industry - TRANSFORMATEUR SITAS; - 4AU30328CC400HA0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
construit comme un transformateur de sécurité - Non
construit comme un transformateur d'isolement - Non
tension primaire 1 - 520...520 V
tension secondaire 1 - 400...400 V
puissance nominale - 6300 VA
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869905914
Réf. Sonepar
00080990591
Réf. Fournisseur
4AU30328CC400HA0
Marque
Siemens Industry
construit comme un transformateur de sécurité:
Non
construit comme un transformateur d'isolement:
Non
tension primaire 1:
520...520 V
tension secondaire 1:
400...400 V
puissance nominale:
6300 VA
construit comme un auto-transformateur:
Non
tension primaire 2:
500...500 V
tension primaire 3:
480...480 V
tension primaire 4:
460...460 V
tension primaire 5:
440...440 V
tension primaire 6:
420...420 V
tension primaire 7:
400...400 V
tension primaire 8:
380...380 V
tension primaire 9:
360...360 V
tension primaire 10:
300...300 V
tension secondaire 2:
230...230 V
tension secondaire 3:
-99999...-99999 V
tension secondaire 4:
-99999...-99999 V
tension secondaire 5:
-99999...-99999 V
tension secondaire 6:
-99999...-99999 V
tension secondaire 7:
-99999...-99999 V
tension secondaire 8:
-99999...-99999 V
tension secondaire 9:
-99999...-99999 V
tension secondaire 10:
-99999...-99999 V
type de commutation:
autre
classe de matériau isolant selon IEC 85:
H
protégé contre les courts-circuits:
Non
tension de court-circuit relative uk:
2.6 %
matériau du conducteur:
autre
largeur:
310 mm
hauteur:
270 mm
profondeur:
258 mm
indice de protection (IP):
IP00


