En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - TRANSFORMATEUR SITAS; - 4AM32425SL001EA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - TRANSFORMATEUR SITAS;

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension primaire 1 - 242...242 V

  • tension secondaire 1 - 20...20 V

  • puissance apparente nominale - 63 VA

  • indice de protection (IP) - IP00

  • construit comme un transformateur de sécurité - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869941868

Réf. Sonepar

00080020402

Réf. Fournisseur

4AM32425SL001EA0

Marque

Siemens Industry

tension primaire 1:

242...242 V

tension secondaire 1:

20...20 V

puissance apparente nominale:

63 VA

indice de protection (IP):

IP00

construit comme un transformateur de sécurité:

Non

construit comme un transformateur d'isolement:

Non

construit comme un auto-transformateur:

Non

tension primaire 2:

220...220 V

tension primaire 3:

198...198 V

classe de matériau isolant selon IEC 85:

B

protégé contre les courts-circuits:

Non

largeur:

86 mm

hauteur:

98 mm

profondeur:

90 mm

noyau annulaire:

Non

adapté à un montage sur platine:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

matériau du conducteur:

autre

TRANSFORMATEUR SITAS; PHASES:1; PN/PN(S6)(KVA):0,063 /0,195; UPRI(V):220+/-10%; USEC(V):20; ISEC(A):3,150; F(HZ):50...60; COUPLAGE / ECRANII0 /1; TA/ISOKL:40 /B; IP00; CONNECTIQUE : CONNECTEUR PLAT / A VIS; MONTAGE:VIS / PROFILE SYMETRIQUE

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry