En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - TRANSFORMATEUR SITAS; - 4AM43428DN000EB0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - TRANSFORMATEUR SITAS;

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension primaire 1 - 550...550 V

  • tension secondaire 1 - 24...24 V

  • puissance apparente nominale - 315 VA

  • indice de protection (IP) - IP00

  • construit comme un transformateur de sécurité - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869909325

Réf. Sonepar

00080021250

Réf. Fournisseur

4AM43428DN000EB0

Marque

Siemens Industry

tension primaire 1:

550...550 V

tension secondaire 1:

24...24 V

puissance apparente nominale:

315 VA

indice de protection (IP):

IP00

construit comme un transformateur de sécurité:

Non

construit comme un transformateur d'isolement:

Non

construit comme un auto-transformateur:

Non

tension primaire 2:

525...525 V

tension primaire 3:

500...500 V

tension primaire 4:

480...480 V

tension primaire 5:

460...460 V

tension primaire 6:

440...440 V

tension primaire 7:

415...415 V

tension primaire 8:

400...400 V

tension primaire 9:

380...380 V

tension primaire 10:

230...230 V

tension secondaire 6:

0...0 V

tension secondaire 7:

0...0 V

tension secondaire 8:

0...0 V

tension secondaire 9:

0...0 V

tension secondaire 10:

0...0 V

classe de matériau isolant selon IEC 85:

B

protégé contre les courts-circuits:

Non

tension de court-circuit relative uk:

6.5 %

largeur:

107 mm

hauteur:

111 mm

profondeur:

120 mm

noyau annulaire:

Non

adapté à un montage sur platine:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

matériau du conducteur:

autre

transformateur SITAS ; phases : 1 ; Pn/Pn(S6)(kVA) : 0,315 /1,12 ; Upri(V) : 550-525-500-480-460- 440-415-400-380-230-208 ; Usec(V) : 24 ; Isec(A) : 13,1 ; F(Hz) : 50...60 ; groupe de commutation/enroulement écran : II0 /0 ; TA/bornes iso :

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry