En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - TRANSFORMATEUR SITAS; - 4AM46428DD400FC0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - TRANSFORMATEUR SITAS;

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension primaire 1 - 550...550 V

  • tension secondaire 1 - 230...230 V

  • puissance apparente nominale - 340 VA

  • indice de protection (IP) - IP23

  • construit comme un transformateur de sécurité - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869914428

Réf. Sonepar

00080021482

Réf. Fournisseur

4AM46428DD400FC0

Marque

Siemens Industry

tension primaire 1:

550...550 V

tension secondaire 1:

230...230 V

puissance apparente nominale:

340 VA

indice de protection (IP):

IP23

construit comme un transformateur de sécurité:

Non

construit comme un transformateur d'isolement:

Non

construit comme un auto-transformateur:

Non

tension primaire 2:

525...525 V

tension primaire 3:

500...500 V

tension primaire 4:

480...480 V

tension primaire 5:

460...460 V

tension primaire 6:

440...440 V

tension primaire 7:

415...415 V

tension primaire 8:

400...400 V

tension primaire 9:

380...380 V

tension primaire 10:

230...230 V

tension secondaire 2:

115...115 V

tension secondaire 6:

0...0 V

tension secondaire 7:

0...0 V

tension secondaire 8:

0...0 V

tension secondaire 9:

0...0 V

tension secondaire 10:

0...0 V

classe de matériau isolant selon IEC 85:

B

protégé contre les courts-circuits:

Non

tension de court-circuit relative uk:

4.4 %

largeur:

244 mm

hauteur:

245 mm

profondeur:

230 mm

noyau annulaire:

Non

adapté à un montage sur platine:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

matériau du conducteur:

autre

transformateur SITAS ; phases : 1 ; Pn/Pn(S6)(kVA) : 0,34 /1,44 ; Upri(V) : 550-525-500-480-460- 440-415-400-380-230-208 ; Usec(V) : 2x115 ; Isec(A) : 2x1,48 ; F(Hz) : 50...60 ; groupe de commutation/enroulement écran : II0 /0 ; TA/bornes i

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry