En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - TRANSFORMATEUR SITAS; - 4AM61428JD400FC0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - TRANSFORMATEUR SITAS;

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension primaire 1 - 415...415 V

  • tension secondaire 1 - 230...230 V

  • puissance apparente nominale - 1360 VA

  • indice de protection (IP) - IP23

  • construit comme un transformateur de sécurité - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869912448

Réf. Sonepar

00080022396

Réf. Fournisseur

4AM61428JD400FC0

Marque

Siemens Industry

tension primaire 1:

415...415 V

tension secondaire 1:

230...230 V

puissance apparente nominale:

1360 VA

indice de protection (IP):

IP23

construit comme un transformateur de sécurité:

Non

construit comme un transformateur d'isolement:

Non

construit comme un auto-transformateur:

Non

tension primaire 2:

400...400 V

tension primaire 3:

385...385 V

tension primaire 4:

245...245 V

tension primaire 5:

230...230 V

tension primaire 6:

215...215 V

tension secondaire 2:

115...115 V

tension secondaire 6:

0...0 V

tension secondaire 7:

0...0 V

tension secondaire 8:

0...0 V

tension secondaire 9:

0...0 V

tension secondaire 10:

0...0 V

classe de matériau isolant selon IEC 85:

B

protégé contre les courts-circuits:

Non

largeur:

351 mm

hauteur:

395 mm

profondeur:

330 mm

noyau annulaire:

Non

adapté à un montage sur platine:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

matériau du conducteur:

autre

transformateur SITAS ; phases : 1 ; Pn/Pn(S6)(kVA) : 1,36 /7,3 ; Upri(V) : 400-230+/-15 ; Usec(V) : 2x115 ; Isec(A) : 2x5,91 ; F(Hz) : 50...60 ; groupe de commutation/enroulement écran : II0 /0 ; TA/bornes iso : 40 /B ; IP23 ; raccordement

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry