En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - TRANSFORMATEUR SITAS; - 4AM64425EL100FA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - TRANSFORMATEUR SITAS;

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • construit comme un transformateur de sécurité - Non

  • construit comme un transformateur d'isolement - Non

  • tension primaire 1 - 504...504 V

  • tension secondaire 1 - 120...120 V

  • puissance nominale - 2000 VA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869972886

Réf. Sonepar

00080022476

Réf. Fournisseur

4AM64425EL100FA0

Marque

Siemens Industry

construit comme un transformateur de sécurité:

Non

construit comme un transformateur d'isolement:

Non

tension primaire 1:

504...504 V

tension secondaire 1:

120...120 V

puissance nominale:

2000 VA

construit comme un auto-transformateur:

Non

tension primaire 2:

480...480 V

tension primaire 3:

456...456 V

matériau du conducteur:

autre

largeur:

176 mm

hauteur:

164 mm

profondeur:

158 mm

TRANSFORMATEUR SITAS; PHASES:1; PN/PN(S6)(KVA):2 /9,7; UPRI(V):480+/-5%; USEC(V):120; ISEC(A):16,67; F(HZ):50...60; COUPLAGE / ECRANII0 /0; TA/ISOKL:40 /B; IP00; CONNECTIQUE : CONNECTEUR PLAT / A VIS; MONTAGE:VIS; EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry