Siemens Industry - TRANSFORMATEUR SITAS; - 4AM65428JD401FA1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension secondaire 1 - 230...230 V
puissance apparente nominale - 2500 VA
indice de protection (IP) - IP00
construit comme un transformateur de sécurité - Non
construit comme un transformateur d'isolement - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869976938
Réf. Sonepar
00080022634
Réf. Fournisseur
4AM65428JD401FA1
Marque
Siemens Industry
tension secondaire 1:
230...230 V
puissance apparente nominale:
2500 VA
indice de protection (IP):
IP00
construit comme un transformateur de sécurité:
Non
construit comme un transformateur d'isolement:
Non
construit comme un auto-transformateur:
Non
tension secondaire 2:
115...115 V
classe de matériau isolant selon IEC 85:
B
protégé contre les courts-circuits:
Non
largeur:
194 mm
hauteur:
180 mm
profondeur:
178 mm
noyau annulaire:
Non
adapté à un montage sur platine:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
matériau du conducteur:
autre
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


