Siemens Industry - Transmetteur de pression SITRANS P200 pour pression pour applications basse pres - 7MF15653CA104CA1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - SUISSE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00080160502
Réf. Fournisseur
7MF15653CA104CA1
Marque
Siemens Industry
pays de fabrication:
SUISSE
Transmetteur de pression SITRANS P200 pour pression pour applications basse pression. Écart de courbe caractéristique typ. 0,25 pour cent avec plage de mesure libre moins 0,5. Matériau des pièces en contact avec le fluide: acier inoxydable
Les Atouts de l'article:
Transmetteur de pression SITRANS P200 pour pression pour applications basse pression. cart de courbe caractristique typ. 0,25 pour cent avec plage de mesure libre moins 0,5. Matriau des pices en contact avec le fluide: acier inoxydable et Matriau des pices sans contact avec le fluide: acier inoxydable Plage de mesure pression relative: 0 ... 10 bar, seuil de surcharge: 25 bar Signal de sortie: 0 10 V; technique trois fils Enerigie aux.: DC 12 33 V CC Protection anti-explosion: sans Raccordement lectrique: raccordement rapide Quickon pour cble PG9 (non exploitable pour protection scurit intrinsque) Raccord Process: G1/4 exterieur conforme EN 837-1 (1/4 BSP exterieur) Matriau d'tanchit entre capteur et botier: Viton (FPM, Standard) Version standard
Quelques mots du fabricant :
Notre technologie accélère la transformation de nos clients grâce à l'IA industrielle, en optimisant l'efficacité des usines, en améliorant la qualité de vie urbaine et en favorisant des solutions de transport durables.
Les Atouts de l'article:
Transmetteur de pression SITRANS P200 pour pression pour applications basse pression. cart de courbe caractristique typ. 0,25 pour cent avec plage de mesure libre moins 0,5. Matriau des pices en contact avec le fluide: acier inoxydable et Matriau des pices sans contact avec le fluide: acier inoxydable Plage de mesure pression relative: 0 ... 10 bar, seuil de surcharge: 25 bar Signal de sortie: 0 10 V; technique trois fils Enerigie aux.: DC 12 33 V CC Protection anti-explosion: sans Raccordement lectrique: raccordement rapide Quickon pour cble PG9 (non exploitable pour protection scurit intrinsque) Raccord Process: G1/4 exterieur conforme EN 837-1 (1/4 BSP exterieur) Matriau d'tanchit entre capteur et botier: Viton (FPM, Standard) Version standard
Quelques mots du fabricant :
Notre technologie accélère la transformation de nos clients grâce à l'IA industrielle, en optimisant l'efficacité des usines, en améliorant la qualité de vie urbaine et en favorisant des solutions de transport durables.
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


