Siemens Industry - Transmetteur de pression SITRANS P200 pour pression pour applications basse pres - 7MF15654CB011EA1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - SUISSE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00080160503
Réf. Fournisseur
7MF15654CB011EA1
Marque
Siemens Industry
pays de fabrication:
SUISSE
Transmetteur de pression SITRANS P200 pour pression pour applications basse pression. Écart de courbe caractéristique typ. 0,25 pour cent avec plage de mesure libre moins 0,5. Matériau des pièces en contact avec le fluide: acier inoxydable
Les Atouts de l'article:
Transmetteur de pression SITRANS P200 pour pression pour applications basse pression. cart de courbe caractristique typ. 0,25 pour cent avec plage de mesure libre moins 0,5. Matriau des pices en contact avec le fluide: acier inoxydable et Matriau des pices sans contact avec le fluide: acier inoxydable Plage de mesure pression relative: 0 ... 200 psi, seuil de surcharge: 500 psi Siganl de sortie: 4 20 mA; technique deux fils Energie aux.: 7 33 V CC (10 ... 30 V CC pour appareils ATEX) Protection anti-explosion: EEx ia Raccordement lectrique: connecteur conforme DIN EN 175301-803-A, filetage presse-toupe M16 (avec raccord) Raccord Process: 1/4-18 NPT extrieur (standard pour plages de pression dans H2O et en psi) Matriau d'tanchit entre capteur et botier: Viton (FPM, Standard) Version standard
Quelques mots du fabricant :
Notre technologie accélère la transformation de nos clients grâce à l'IA industrielle, en optimisant l'efficacité des usines, en améliorant la qualité de vie urbaine et en favorisant des solutions de transport durables.
Les Atouts de l'article:
Transmetteur de pression SITRANS P200 pour pression pour applications basse pression. cart de courbe caractristique typ. 0,25 pour cent avec plage de mesure libre moins 0,5. Matriau des pices en contact avec le fluide: acier inoxydable et Matriau des pices sans contact avec le fluide: acier inoxydable Plage de mesure pression relative: 0 ... 200 psi, seuil de surcharge: 500 psi Siganl de sortie: 4 20 mA; technique deux fils Energie aux.: 7 33 V CC (10 ... 30 V CC pour appareils ATEX) Protection anti-explosion: EEx ia Raccordement lectrique: connecteur conforme DIN EN 175301-803-A, filetage presse-toupe M16 (avec raccord) Raccord Process: 1/4-18 NPT extrieur (standard pour plages de pression dans H2O et en psi) Matriau d'tanchit entre capteur et botier: Viton (FPM, Standard) Version standard
Quelques mots du fabricant :
Notre technologie accélère la transformation de nos clients grâce à l'IA industrielle, en optimisant l'efficacité des usines, en améliorant la qualité de vie urbaine et en favorisant des solutions de transport durables.
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


