Siemens Industry - Transmetteur de pression SITRANS P200 pour pression pour applications basse pres - 7MF15659AA002AA1H1Y
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - SUISSE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00080160504
Réf. Fournisseur
7MF15659AA002AA1H1Y
Marque
Siemens Industry
pays de fabrication:
SUISSE
Transmetteur de pression SITRANS P200 pour pression pour applications basse pression. Écart de courbe caractéristique typ. 0,25 pour cent avec plage de mesure libre moins 0,5. Matériau des pièces en contact avec le fluide: acier inoxydable
Les Atouts de l'article:
Transmetteur de pression SITRANS P200 pour pression pour applications basse pression. cart de courbe caractristique typ. 0,25 pour cent avec plage de mesure libre moins 0,5. Matriau des pices en contact avec le fluide: acier inoxydable et Matriau des pices sans contact avec le fluide: acier inoxydable En cas de chevauchement, le capteur avec l'cart de mesure le plus faible est toujours choisi comme capteur standard. La pression ambiante doit toujours tre dans la plage de mesure slectionne. Valeur de mesure la plus leve : Maximum 50 du capteur standard. Valeur de mesure la plus basse : -1 bar 50 de la plage de mesure du capteur. Plage de mesure : Minimum 50 de la plage de mesure du capteur -1,0 ... 60,0 bar Siganl de sortie: 4 20 mA; technique deux fils Energie aux.: 7 33 V CC (10 ... 30 V CC pour appareils ATEX) Protection anti-explosion: sans Raccordement lectrique: connecteur rond conforme M12 conforme IEC 61076-2-101 Raccord Process: G1/2 extrieur, DIN EN837-1 (1/2-BSP extrieur) (standard pour plages de pression en mbar(s), bar(s)) Matriau d'tanchit entre capteur et botier: Viton (FPM, Standard) Version standard
Quelques mots du fabricant :
Notre technologie accélère la transformation de nos clients grâce à l'IA industrielle, en optimisant l'efficacité des usines, en améliorant la qualité de vie urbaine et en favorisant des solutions de transport durables.
Les Atouts de l'article:
Transmetteur de pression SITRANS P200 pour pression pour applications basse pression. cart de courbe caractristique typ. 0,25 pour cent avec plage de mesure libre moins 0,5. Matriau des pices en contact avec le fluide: acier inoxydable et Matriau des pices sans contact avec le fluide: acier inoxydable En cas de chevauchement, le capteur avec l'cart de mesure le plus faible est toujours choisi comme capteur standard. La pression ambiante doit toujours tre dans la plage de mesure slectionne. Valeur de mesure la plus leve : Maximum 50 du capteur standard. Valeur de mesure la plus basse : -1 bar 50 de la plage de mesure du capteur. Plage de mesure : Minimum 50 de la plage de mesure du capteur -1,0 ... 60,0 bar Siganl de sortie: 4 20 mA; technique deux fils Energie aux.: 7 33 V CC (10 ... 30 V CC pour appareils ATEX) Protection anti-explosion: sans Raccordement lectrique: connecteur rond conforme M12 conforme IEC 61076-2-101 Raccord Process: G1/2 extrieur, DIN EN837-1 (1/2-BSP extrieur) (standard pour plages de pression en mbar(s), bar(s)) Matriau d'tanchit entre capteur et botier: Viton (FPM, Standard) Version standard
Quelques mots du fabricant :
Notre technologie accélère la transformation de nos clients grâce à l'IA industrielle, en optimisant l'efficacité des usines, en améliorant la qualité de vie urbaine et en favorisant des solutions de transport durables.
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


