Siemens Industry - Transmetteur de pression SITRANS P210 pour pression et pression absolue pour app - 7MF15669AA011EA1H1Y
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - SUISSE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00080160505
Réf. Fournisseur
7MF15669AA011EA1H1Y
Marque
Siemens Industry
pays de fabrication:
SUISSE
Transmetteur de pression SITRANS P210 pour pression et pression absolue pour applications générales. Écart de courbe caractéristique typ. 0,25 avec plage libre moins 0,5. Matériau des pièces en contact avec le fluide: céramique, acier ino
Les Atouts de l'article:
Transmetteur de pression SITRANS P210 pour pression et pression absolue pour applications gnrales. cart de courbe caractristique typ. 0,25 avec plage libre moins 0,5. Matriau des pices en contact avec le fluide: cramique, acier inoxydable et matriau d'tanchit. Matriau des pices sans contact avec le fluide: acier inoxydable. En cas de chevauchement, le capteur avec l'cart de mesure le plus faible est toujours choisi comme capteur standard. La pression ambiante doit toujours tre dans la plage de mesure slectionne. Valeur de mesure la plus leve : Maximum 50 du capteur standard. Valeur de mesure la plus basse : -300 mbar 50 de la plage de mesure du capteur. Plage de mesure : Minimum 50 de la plage de mesure du capteur -600 ... 600 mbar Signal de sortie: 4 bis 20 mA; technique deux fils, nergie aux.: 7 33 V CC (10 ... 30 V CC pour appareils ATEX) Protection anti-explosion: EEx ia Raccordement lectrique: connecteur conforme DIN EN 175301-803-A, filetage presse-toupe M16 (avec raccord) Raccord Process: 1/4-18 NPT extrieur (standard pour plages de pression dans H2O et en psi) Matriau d'tanchit entre capteur et botier: Viton (FPM, Standard) Version standard
Quelques mots du fabricant :
Notre technologie accélère la transformation de nos clients grâce à l'IA industrielle, en optimisant l'efficacité des usines, en améliorant la qualité de vie urbaine et en favorisant des solutions de transport durables.
Les Atouts de l'article:
Transmetteur de pression SITRANS P210 pour pression et pression absolue pour applications gnrales. cart de courbe caractristique typ. 0,25 avec plage libre moins 0,5. Matriau des pices en contact avec le fluide: cramique, acier inoxydable et matriau d'tanchit. Matriau des pices sans contact avec le fluide: acier inoxydable. En cas de chevauchement, le capteur avec l'cart de mesure le plus faible est toujours choisi comme capteur standard. La pression ambiante doit toujours tre dans la plage de mesure slectionne. Valeur de mesure la plus leve : Maximum 50 du capteur standard. Valeur de mesure la plus basse : -300 mbar 50 de la plage de mesure du capteur. Plage de mesure : Minimum 50 de la plage de mesure du capteur -600 ... 600 mbar Signal de sortie: 4 bis 20 mA; technique deux fils, nergie aux.: 7 33 V CC (10 ... 30 V CC pour appareils ATEX) Protection anti-explosion: EEx ia Raccordement lectrique: connecteur conforme DIN EN 175301-803-A, filetage presse-toupe M16 (avec raccord) Raccord Process: 1/4-18 NPT extrieur (standard pour plages de pression dans H2O et en psi) Matriau d'tanchit entre capteur et botier: Viton (FPM, Standard) Version standard
Quelques mots du fabricant :
Notre technologie accélère la transformation de nos clients grâce à l'IA industrielle, en optimisant l'efficacité des usines, en améliorant la qualité de vie urbaine et en favorisant des solutions de transport durables.
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


