🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - Transponder RF1100T for RF1000 config. - 6GT23000CC000AX0

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fréquence - 13.56...13.56 MHz

  • protocole radio - autre

  • portée de transmission max. - 50 mm

  • type de mémoire - EEPROM

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4034106026028

Réf. Sonepar

00080602602

Réf. Fournisseur

6GT23000CC000AX0

Marque

Siemens Industry

fréquence:

13.56...13.56 MHz

protocole radio:

autre

portée de transmission max.:

50 mm

type de mémoire:

EEPROM

matériau du boîtier/corps:

plastique

largeur:

54 mm

hauteur:

0.8 mm

profondeur:

86 mm

poids:

6 g

indice de protection (IP):

IP67

SIMATIC RF1000, transpondeur RF1100T pour la configuration de tous les RF1000 plot de lecture/écriture; MIFARE DESFire EV2 IP67, -25 ? +60°C, 85x 54x 0,8 mm quantité minimale de commande 5

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry