En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - Transpondeur MDS D100, PC - 6GT26000AD10

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Transpondeur MDS D100, PC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fréquence - 13.56...13.56 MHz

  • protocole radio - ISO 15693

  • portée de transmission max. - 650 mm

  • type de mémoire - EEPROM

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209654761

Réf. Sonepar

00080965476

Réf. Fournisseur

6GT26000AD10

Marque

Siemens Industry

fréquence:

13.56...13.56 MHz

protocole radio:

ISO 15693

portée de transmission max.:

650 mm

type de mémoire:

EEPROM

matériau du boîtier/corps:

plastique

largeur:

54 mm

hauteur:

0.9 mm

profondeur:

85.6 mm

poids:

5 g

indice de protection (IP):

autre

transpondeur MDS D100 pour RF200/RF300 ISO/MOBY D carte ISO PETix jusqu'à +80° ISO 15693 type puce, NXP ICODE SLI, mémoire utilisateur 112 octets ; 85 x 54 x 0,8 mm (LxlxH); quantité minimale de commande 50 unités

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry