🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - Transpondeur MDS D117 - 6GT26000AG00

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Transpondeur MDS D117

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fréquence - 13.56...13.56 MHz

  • protocole radio - ISO 15693

  • portée de transmission max. - 4 mm

  • type de mémoire - EEPROM

  • matériau du boîtier/corps - autre

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4034106024819

Réf. Sonepar

00080602482

Réf. Fournisseur

6GT26000AG00

Marque

Siemens Industry

fréquence:

13.56...13.56 MHz

protocole radio:

ISO 15693

portée de transmission max.:

4 mm

type de mémoire:

EEPROM

matériau du boîtier/corps:

autre

hauteur:

5.2 mm

diamètre:

4 mm

poids:

1 g

indice de protection (IP):

IP68/IPX9K

transpondeur MDS D117 pour RF200/RF300 ISO sur métal transpondeur, collable ISO 15693, type puce NXP ICODE SLI, mémoire utilisateur 112 octets ; 4x 5 mm (DxH); quantité minimale de commande 10 unités

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry