Siemens Industry - Transpondeur MDS D160 - 6GT26000AB10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fréquence - 13.56...13.56 MHz
protocole radio - ISO 15693
portée de transmission max. - 180 mm
type de mémoire - EEPROM
matériau du boîtier/corps - autre
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011209681255
Réf. Sonepar
00080007041
Réf. Fournisseur
6GT26000AB10
Marque
Siemens Industry
fréquence:
13.56...13.56 MHz
protocole radio:
ISO 15693
portée de transmission max.:
180 mm
type de mémoire:
EEPROM
matériau du boîtier/corps:
autre
hauteur:
3 mm
diamètre:
16 mm
poids:
1.2 g
indice de protection (IP):
IP68/IPX9K
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


