Siemens Industry - Transpondeur MDS D200 - 6GT26001AD000AX0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fréquence - 13.56...13.56 MHz
protocole radio - ISO 15693
portée de transmission max. - 600 mm
type de mémoire - EEPROM
matériau du boîtier/corps - plastique
Conditionnement
250 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011209655614
Réf. Sonepar
00080965561
Réf. Fournisseur
6GT26001AD000AX0
Marque
Siemens Industry
fréquence:
13.56...13.56 MHz
protocole radio:
ISO 15693
portée de transmission max.:
600 mm
type de mémoire:
EEPROM
matériau du boîtier/corps:
plastique
largeur:
54 mm
hauteur:
0.8 mm
profondeur:
85 mm
poids:
5 g
indice de protection (IP):
IP67
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


