🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - Transpondeur MDS D339 - 6GT26003AA10

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Transpondeur MDS D339

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fréquence - 13.56...13.56 MHz

  • protocole radio - ISO 15693

  • portée de transmission max. - 480 mm

  • type de mémoire - EEPROM

  • matériau du boîtier/corps - autre

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948601723

Réf. Sonepar

00080055130

Réf. Fournisseur

6GT26003AA10

Marque

Siemens Industry

fréquence:

13.56...13.56 MHz

protocole radio:

ISO 15693

portée de transmission max.:

480 mm

type de mémoire:

EEPROM

matériau du boîtier/corps:

autre

hauteur:

15 mm

diamètre:

85 mm

poids:

50 g

indice de protection (IP):

IP68/IPX9K

transpondeur MDS D339 pour RF200/RF300 ISO/MOBY D résistant à la chaleur jusqu'à +220° ISO 15693, type puce INFINEON SRF 55V10P, mémoire utilisateur 992 octets; 85x 15 mm (DxH); quantité minimale de commande 10 pièces

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry