Siemens Industry - Transpondeur MDS D400 - 6GT26004AD00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fréquence - 13.56...13.56 MHz
protocole radio - ISO 15693
portée de transmission max. - 650 mm
type de mémoire - FRAM
matériau du boîtier/corps - plastique
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4034106024420
Réf. Sonepar
00080602442
Réf. Fournisseur
6GT26004AD00
Marque
Siemens Industry
fréquence:
13.56...13.56 MHz
protocole radio:
ISO 15693
portée de transmission max.:
650 mm
type de mémoire:
FRAM
matériau du boîtier/corps:
plastique
largeur:
54 mm
hauteur:
0.8 mm
profondeur:
85.6 mm
poids:
5 g
indice de protection (IP):
IP67
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


