🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - Transpondeur MDS D421 - 6GT26004AE00

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Transpondeur MDS D421

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fréquence - 13.56...13.56 MHz

  • protocole radio - ISO 15693

  • portée de transmission max. - 8 mm

  • type de mémoire - FRAM

  • matériau du boîtier/corps - autre

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948527108

Réf. Sonepar

00080852710

Réf. Fournisseur

6GT26004AE00

Marque

Siemens Industry

fréquence:

13.56...13.56 MHz

protocole radio:

ISO 15693

portée de transmission max.:

8 mm

type de mémoire:

FRAM

matériau du boîtier/corps:

autre

hauteur:

4.5 mm

diamètre:

10 mm

poids:

1 g

indice de protection (IP):

autre

transpondeur MDS D421 pour pastille à outils RF200/RF300 ISO dans le métal, ISO 15693, type puce, FUJITSU MB89R118, mémoire utilisateur FRAM 2000 octets 10x 4,5 mm (DxH); quantité minimale de commande 10 pièces

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry