Siemens Industry - Transpondeur MDS D423 - 6GT26004AA00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fréquence - 13.56...13.56 MHz
protocole radio - ISO 15693
portée de transmission max. - 80 mm
type de mémoire - FRAM
matériau du boîtier/corps - autre
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047618016401
Réf. Sonepar
00080801640
Réf. Fournisseur
6GT26004AA00
Marque
Siemens Industry
fréquence:
13.56...13.56 MHz
protocole radio:
ISO 15693
portée de transmission max.:
80 mm
type de mémoire:
FRAM
matériau du boîtier/corps:
autre
hauteur:
8 mm
diamètre:
30 mm
poids:
15 g
indice de protection (IP):
IP68/IPX9K
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


