Siemens Industry - Transpondeur MDS D426 - 6GT26004AH00

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Transpondeur MDS D426

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fréquence - 13.56...13.56 MHz

  • protocole radio - ISO 15693

  • portée de transmission max. - 400 mm

  • type de mémoire - FRAM

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169668903

Réf. Sonepar

00080966909

Réf. Fournisseur

6GT26004AH00

Marque

Siemens Industry

fréquence:

13.56...13.56 MHz

protocole radio:

ISO 15693

portée de transmission max.:

400 mm

type de mémoire:

FRAM

matériau du boîtier/corps:

plastique

hauteur:

3.6 mm

diamètre:

50 mm

poids:

13 g

indice de protection (IP):

autre

transpondeur MDS D426 pour disque RF200/RF300 ISO/MOBY D ISO 15693, type puce FUJITSU MB89R118, FRAM 2000 octets mémoire utilisateur 50x 3,2 mm (DxH); quantité minimale de commande 50 pièces

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry