En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - Transpondeur MDS D426S - 6GT26004BA00

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fréquence - 13.56...13.56 MHz

  • protocole radio - ISO 15693

  • portée de transmission max. - 280 mm

  • type de mémoire - FRAM

  • hauteur - 3 mm

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4034106027292

Réf. Sonepar

00080602729

Réf. Fournisseur

6GT26004BA00

Marque

Siemens Industry

fréquence:

13.56...13.56 MHz

protocole radio:

ISO 15693

portée de transmission max.:

280 mm

type de mémoire:

FRAM

hauteur:

3 mm

diamètre:

30 mm

poids:

3 g

indice de protection (IP):

IP68/IPX9K

transpondeur MDS D426S 30 x 3 mm (L x H) ISO 15693 13,56 MHz mémoire utilisateur 2000 bits FRAM FUJITSU MB89R118 montage avec vis M4 non imprimable -40° à +90 °C IP68 / IPX9K portée 280 mm MOQ 50

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry