Siemens Industry - Transpondeur MDS D460 - 6GT26004AB00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fréquence - 13.56...13.56 MHz
protocole radio - ISO 15693
portée de transmission max. - 160 mm
type de mémoire - FRAM
matériau du boîtier/corps - autre
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4019169668705
Réf. Sonepar
00080966871
Réf. Fournisseur
6GT26004AB00
Marque
Siemens Industry
fréquence:
13.56...13.56 MHz
protocole radio:
ISO 15693
portée de transmission max.:
160 mm
type de mémoire:
FRAM
matériau du boîtier/corps:
autre
hauteur:
3 mm
diamètre:
16 mm
poids:
3 g
indice de protection (IP):
autre
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


