🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - Transpondeur MDS D521 pastille d'outil - 6GT26005AE00

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Transpondeur MDS D521 pastille d'outil

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fréquence - 13.56...13.56 MHz

  • protocole radio - ISO 15693

  • portée de transmission max. - 5 mm

  • type de mémoire - FRAM

  • matériau du boîtier/corps - autre

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047618064525

Réf. Sonepar

00080806607

Réf. Fournisseur

6GT26005AE00

Marque

Siemens Industry

fréquence:

13.56...13.56 MHz

protocole radio:

ISO 15693

portée de transmission max.:

5 mm

type de mémoire:

FRAM

matériau du boîtier/corps:

autre

hauteur:

4.5 mm

diamètre:

10 mm

poids:

1 g

indice de protection (IP):

autre

transpondeur MDS D521 uniquement pour RF200/RF300 Gen2 pastille à outils en métal, ISO 15693, type puce FUJITSU MB89R112, 8 192 octets de FRAM mémoire utilisateur 10x 4,5 mm (DxH); quantité minimale de commande 10 pièces

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry