🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - Transpondeur MDS D522, a enclipser - 6GT26005AF000AX0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Transpondeur MDS D522, a enclipser

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fréquence - 13.56...13.56 MHz

  • protocole radio - ISO 15693

  • portée de transmission max. - 35 mm

  • type de mémoire - FRAM

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047618059729

Réf. Sonepar

00080602538

Réf. Fournisseur

6GT26005AF000AX0

Marque

Siemens Industry

fréquence:

13.56...13.56 MHz

protocole radio:

ISO 15693

portée de transmission max.:

35 mm

type de mémoire:

FRAM

matériau du boîtier/corps:

plastique

hauteur:

5.2 mm

diamètre:

18 mm

poids:

1.2 g

indice de protection (IP):

autre

transpondeur MDS D522 variante spéciale uniquement pour RF200/ RF300 Gen2, à enclipser dans le métal, ISO 15693, type puce FUJITSU MB89R112, 8 192 octets de FRAM mémoire utilisateur 18x 5,2 mm (DxH); quantité minimale de commande 10 pièces

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry