Siemens Industry - Transpondeur MDS D522, pour visser - 6GT26005AF00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fréquence - 13.56...13.56 MHz
protocole radio - ISO 15693
portée de transmission max. - 35 mm
type de mémoire - FRAM
matériau du boîtier/corps - plastique
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047618066215
Réf. Sonepar
00080805972
Réf. Fournisseur
6GT26005AF00
Marque
Siemens Industry
fréquence:
13.56...13.56 MHz
protocole radio:
ISO 15693
portée de transmission max.:
35 mm
type de mémoire:
FRAM
matériau du boîtier/corps:
plastique
hauteur:
6 mm
diamètre:
20 mm
poids:
13 g
indice de protection (IP):
autre
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


